Motion
EA30-NIST
Chandelle/lumière-lumière de luxe à grande portée EasyView - Certificat NIST, 40–400–4000–40,000 Fc, 40–400–4000–40,000–400,000 Lux, ±3  % rdg + 0.5  % FS
N° D’ARTICLE MI03179655
N° MFREA30-NIST
Prix434.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chandelle/lumière-lumière de luxe à grande portée EasyView - Certificat NIST, 40–400–4000–40,000 Fc, 40–400–4000–40,000–400,000 Lux, ±3  % rdg + 0.5  % FS
N° D’ARTICLE MI03179655
N° MFREA30-NIST
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
Prix434.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Nombre d’affichages
    Écran ACL de 4000 unités

Détails

  • Précision
    ±3  % rdg + 0.5  % FS
  • Norme d’étalonnage
    Certificat NIST
  • Gamme de chandelles pour les pieds
    40–400–4000–40,000 Fc
  • Comprend
    Support intégré, télécapteur avec couvercle de protection, étui de protection en caoutchouc et 6 piles AAA
  • Plage de luxe
    40–400–4000–40,000–400 000 lux
  • Catalogue du fabricant
  • Type de compteur
    Bougie pour pied/lumière de luxe

Aperçu

Description du fabricant
EA30-NIST PHOTOMÈTRE, VUE FACILE, EA30
  • Conception compacte et robuste
  • La gamme la plus large jusqu’à 40,000Fc/ 400,000Lux est idéale pour les applications extérieures
  • Grand affichage avec graphique à barres, fonction relative pour zéro ou différence par rapport à la valeur de référence
  • La fonction de crête capture les impulsions de lumière courtes, la conservation des données et les lectures min/max
  • Mise hors tension automatique, fonction zéro