Motion
EX330
Multimètre - Fils de sonde, affichage numérique, 600 V c.c. max., 600 V c.a. max., courant 10 A c.a.
N° D’ARTICLE MI03179666
N° MFREX330
Prix74.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Multimètre - Fils de sonde, affichage numérique, 600 V c.c. max., 600 V c.a. max., courant 10 A c.a.
N° D’ARTICLE MI03179666
N° MFREX330
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
Prix74.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    42 mm
  • Dimensions
    147 H x 76 L x 42 P mm
  • Mesure de tension CC maximale
    600 V c.c.
  • Poids
    9 oz

Détails

  • Meilleure précision de tension c.c.
    ±0.5 %
  • Type d’affichage
    Numérique
  • Couleur du boîtier
    Orange
  • Mesure du courant alternatif max.
    10 A
  • Mesure du courant CC max.
    10 A
  • Mesure de la tension CA maximale
    600 V c.a.
  • Fonctions de mesure
    Courant CA, tension CA, capacité, continuité, courant CC, tension CC, diode, cycle de service, fréquence, résistance, température
  • Source d’alimentation
    Batterie
  • Type de sonde
    Fils de sonde
  • Catégorie de sécurité
    CAT II 1000V, CAT III 600V

Aperçu

Description du fabricant
MULTIMÈTRE EX330 AVEC CVC,4000CT AUTOMATIQUE/TEMP.