Motion
461995
Tachomètre - Type de dispositif portatif, Contact et sans contact, Affichage numérique
N° D’ARTICLE MI03179732
N° MFR461995
Prix389.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tachomètre - Type de dispositif portatif, Contact et sans contact, Affichage numérique
N° D’ARTICLE MI03179732
N° MFR461995
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
Prix389.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur du tachymètre
    65 mm
  • Hauteur du tachymètre
    215 mm
  • Largeur du tachymètre
    38 mm

Détails

  • Fonctionnement avec ou sans contact
    Contact et sans contact
  • Afficher
    Écran ACL à 5 chiffres
  • Style d’affichage
    Numérique
  • Comprend
    Roue de vitesse de surface
  • Régime de contact maximal
    20000 tr/min
  • Mesures prises
    tr/min
  • Mesures stockées en mémoire
    Dernier/Min/Max
  • Nombre de chiffres affichés
    5
  • Source d’alimentation
    Alimenté par batterie
  • Normes respectées
    Conforme à la norme CE
  • Type de tachymètre
    Portatif

Aperçu

Description du fabricant
TACHYMÈTRE 461995 , PHOTO/CONTACT AVEC LASER