Motion
407123-NIST
Thermo-anémomètre à fil chaud robuste - Certificat NIST, mesure le débit d'air, la vitesse et la température de l'air
N° D’ARTICLE MI03179768
N° MFR407123-NIST
Prix636.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Thermo-anémomètre à fil chaud robuste - Certificat NIST, mesure le débit d'air, la vitesse et la température de l'air
N° D’ARTICLE MI03179768
N° MFR407123-NIST
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
Prix636.50 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Norme d’étalonnage
    Certificat NIST
  • Comprend
    Sonde télescopique avec câble
  • Catalogue du fabricant
  • Type de mesure
    Débit d’air, vitesse et température de l’air
  • Mesures prises
    pi/min, km/h, nœuds, m/s, mi/h, °C, °F
  • Type de compteur
    Thermo-anémomètre
  • Détails du capteur
    La sonde télescopique s’étend sur 2 pi, fixée à un câble de 5.5 pi
  • Type de capteur
    Fil chaud

Aperçu

Description du fabricant
407123-NIST AVEC NIST 407123
  • La sonde télescopique est idéale pour mesurer dans les conduits CVCA et autres petits évents
  • La sonde s’étend jusqu’à 7ft (2.1m)
  • Mesurez le débit d'air jusqu'à 40ft/min
  • Très grand écran ACL double de 1.4 po (36mm po)
  • Min/Max, conservation des données