Spécifications
Détails
- Précision±0.4 mg/L
- Détails supplémentairesAuto-étalonnage à la mise sous tension
- ComprendPiles 4-3V CR-2032, 48 po Neckstrap, électrode DO, électrolyte, capuchon de capteur de protection, capuchon de membrane de rechange
- Catalogue du fabricant
- Plages de mesure0 à 20.0 mg/L
- Mesures prisesOxygène dissous
- Type de compteurCompteur d’oxygène dissous
Aperçu
- Niveau d’oxygène affiché en % de saturation ou concentration (mg/L [ppm])
- Compensation d’altitude réglable (0-20,000ft par incréments de 1,000ft )
- Compensation de la salinité réglable de 0 à 50ppt
- Le graphique à barres analogique indique les tendances
- La mémoire stocke jusqu'à 25 jeux de données avec lecture de température et de DO
- Auto-étalonnage à la mise sous tension
- Maintien des données, mise hors tension automatique, indicateur de pile faible