Spécifications
Détails
- Précision±4 %
- Norme d’étalonnageÉtalonnage standard
- ComprendSupport intégré, support mural et 2 piles AAA
- Catalogue du fabricant
- Type de compteurCompteur de température/humidité avec point de rosée
- Humidité relative10 à 99 %
- Plage de température14 à 140 °F
Aperçu
- Alarmes sonores et visuelles %RH lorsque l’humidité dépasse la limite définie
- Affiche la température du point de rosée
- Max/Min avec fonction de réinitialisation
- Humidité : 10 à 99 % HR
- Température : 14 à 140°F (-10 à 60°C)
- Précision de base : ±4 % HR; ±1.8°F, ±1°C