Spécifications
Détails
- Précision±5 %
- Norme d’étalonnageÉtalonnage standard
- ComprendPince de poche et batterie au lithium 3V
- Catalogue du fabricant
- Type de compteurCompteur de température/humidité
- Humidité relative10 à 90 %
- Plage de température14 à 122 °F
Aperçu
- Affichage simultané de la température (°C/°F) et de l’humidité relative
- Maximum/Min et conservation des données
- L’utilitaire d’auto-étalonnage intégré permet d’effectuer des étalonnages sur le terrain à l’aide de bouteilles d’étalonnage d’humidité relative en option
- Comprend un lecteur avec pince de poche et une batterie au lithium 3V