Motion
AN100
Thermo-anémomètre compact CFM - Étalonnage standard, mesure le débit d'air, la vitesse et la température de l'air
N° D’ARTICLE MI03180258
N° MFRAN100
Prix224.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Thermo-anémomètre compact CFM - Étalonnage standard, mesure le débit d'air, la vitesse et la température de l'air
N° D’ARTICLE MI03180258
N° MFRAN100
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
Prix224.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Norme d’étalonnage
    Étalonnage standard
  • Comprend
    Câble 3.9Ft (120Cm), batterie 9V , étui de protection en caoutchouc et étui de transport
  • Catalogue du fabricant
  • Type de mesure
    Débit d’air, vitesse et température de l’air
  • Mesures prises
    pcm, cmm, pi/min, km/h, nœuds, m/s, mi/h, °C, °F
  • Type de compteur
    Thermo-anémomètre
  • Détails du capteur
    Aube avec câble de 3.9 pi
  • Type de capteur
    Aube

Aperçu

Description du fabricant
AN100 ANÉMOMÈTRE CFM/CMM
  • Affichage simultané du débit d’air ou de la vitesse de l’air plus la température ambiante
  • Les dimensions de zone faciles à régler (pi2 ou m2) sont stockées dans la mémoire interne du compteur pour la prochaine mise sous tension
  • Moyenne de 20 points pour le débit d’air
  • Précision de vitesse de 3 % grâce à une roue à aubes à roulement à billes à faible friction de 2.83 po D (72mm po) sur un câble de 3.9ft (120cm po)