Spécifications
Détails
- Un portSAE 8
- Port BSAE 8
- MatérielFer D05—Ductile
- Port PSAE 12
- Cavités de secoursAucun
- Stations2
- Port TSAE 12
- Espacement de la vanne3-1/4 po
Aperçu
- Construction en fonte ductile
- Valeur nominale jusqu’à 5,000 psi
- Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)
- Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite