Motion
GS81114
Rondelle de butée - butée de rouleau cylindrique, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 5.30 mm
N° D’ARTICLE MI03182225
N° MFRGS81114
Prix69.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée - butée de rouleau cylindrique, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 5.30 mm
N° D’ARTICLE MI03182225
N° MFRGS81114
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
Prix69.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    72 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Largeur totale
    5.30 mm
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Numéro de pièce du roulement compatible
    811, 812, 893, 894
  • Type de roulement compatible
    Poussée cylindrique du rouleau
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • Série
    GS811
  • CUP_NON
    4012802041293
  • Type de rondelle
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
GS81114