Motion
UCHP208

NTN
UCHP208

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage de 40 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03183258
N° MFRUCHP208
Prix238.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCHP208

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage de 40 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03183258
N° MFRUCHP208
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
Prix238.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    2.7500 po, 70.0 mm
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Poids
    7.1 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC208
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    HP208
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359220438
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Roulement de rechange
    UC208
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359220438

Aperçu

Description du fabricant
UCHP208 BLOC D’OREILLER