Motion
VQ7-6-FIG-D-1ZA02

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FIG-D-1ZA02

SOUPAPE ISO DBL SOL TAILLE 1
N° D’ARTICLE MI03183596
N° MFRVQ7-6-FIG-D-1ZA02
Prix159.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FIG-D-1ZA02

SOUPAPE ISO DBL SOL TAILLE 1
N° D’ARTICLE MI03183596
N° MFRVQ7-6-FIG-D-1ZA02
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
Prix159.35 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre de pression)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQ7
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VQ7-6-FIG-D-1ZA02 VANNE ISO DBL SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté