Motion
Conduct-O-Flex 4.5 po x 25 pi

FLEXAUST INC
Conduct-O-Flex 4.5 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 4.500 po, longueur 25 pi, tuyau en tissu de polyester à double épaisseur enduit de néoprène noir recouvert d’un élastomère conducteur renforcé d’une hélice en acier à ressort, matériau en polyester, 16.00 psi
N° D’ARTICLE MI03184164
N° MFRConduct-O-Flex 4.5 in x 25 ft
Prix30.63 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Conduct-O-Flex 4.5 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 4.500 po, longueur 25 pi, tuyau en tissu de polyester à double épaisseur enduit de néoprène noir recouvert d’un élastomère conducteur renforcé d’une hélice en acier à ressort, matériau en polyester, 16.00 psi
N° D’ARTICLE MI03184164
N° MFRConduct-O-Flex 4.5 in x 25 ft
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
Prix30.63 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    3.150 po
  • Diamètre intérieur
    4.500 po
  • Longueur
    25 pi
  • Poids
    0.65 lb/pi

Détails

  • Application
    Contrôle statique
  • Revêtement
    Néoprène, élastomère conducteur
  • Couleur
    Noir
  • Taux de compression
    3.7:1
  • Construction
    Flexible en tissu de polyester à double épaisseur enduit de néoprène noir recouvert d'un élastomère conducteur renforcé d'une hélice en acier à ressort
  • Matériau du tuyau
    Polyester
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1020450025
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    23.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Hélice en acier à ressort
  • Série
    Flexaust® Conduct-O-Flex
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -40 à 250 °F
  • Substance transportée
    Poussière
  • Pression de service
    16.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
D.I. DE 1020450025 4-1/2 X CONDUCT-O-FLE DE 25 PI
  • Bonne résistance à l’écrasement et à la traction
  • Le revêtement en néoprène offre une excellente résistance à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Bonne flexibilité
  • Plus durable que les tuyaux en coton à double épaisseur
  • Une conductivité élevée réduit le risque d’accumulation d’électricité statique et permet à l’accumulation d’électricité électrostatique de s’échapper lorsqu’elle est correctement mise à la terre
  • Niveau de résistivité de surface : 10³ - 10⁵ ohms/carré
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
  • Prix par pied