Motion
MAS2112 1 3/4 BRG ROULEAU COUSSIN

REXNORD INC
MAS2112 1 3/4 PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 1-3/4 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03184178
N° MFRMAS2112 1 3/4 PILLOW ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MAS2112 1 3/4 PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 1-3/4 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03184178
N° MFRMAS2112 1 3/4 PILLOW ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Largeur de la base
    2-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Global Hauteur  
    4.3750 po
  • Global Longueur  
    7.1250 po
  • Largeur totale
    3.1250 po
  • Poids
    9.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21300 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    2000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210828462

Aperçu

Description du fabricant
MAS2112 ND P FLTG P AVEC ND BRG