Motion
12.01.18 D 05  BN4 /-2.625

HYDAC CORP
12.01.18 D 05 BN4 /-2.625

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 5 microns
N° D’ARTICLE MI03184546
N° MFR12.01.18 D 05 BN4 /-2.625
Prix371.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
12.01.18 D 05 BN4 /-2.625

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 5 microns
N° D’ARTICLE MI03184546
N° MFR12.01.18 D 05 BN4 /-2.625
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
Prix371.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    67.3 mm | 2.65 po
  • Diamètre extérieur
    6 po | 152.4 mm
  • Longueur totale
    18 po | 457.2 mm

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    5 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    BN

Aperçu

Description du fabricant
12.01.18 D 05 BN4 /-2.625

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté