Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Diamètre extérieur3.7500 po
- Hauteur totale4.7500 po
- Global Largeur1.9380 po
- Longueur du filetage0.7500 po
- Taille du filetage3/4 - 14 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte enduite de Flouropolymer
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricantSEHB-24C CR
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461239582
- Mauvais alignement2.0°+/- Désalignement - statique seulement
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Roulement de rechange2-18C FG2
- Type de jointJoint de contact
- SérieSEHB
Aperçu
- Joint d'étanchéité à une seule lèvre avec chemins de roulement en oxyde noir Boîtier en fonte revêtue de fluoropolymère pour une résistance à la corrosion. Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.