Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Profondeur globale21 po.
- Hauteur totale40 po.
- Largeur totale40 po.
- Poids55 lb
Détails
- Intensité3.5
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Puissance1/4 HP
- Couleur du boîtierGris industriel
- Numéro de catalogue du fabricantPC3021
- Numéro CUP du fabricant015449930214
- Débit d’air maximal8200 pcm
- Type de montagePlancher
- Nombre de lames3
- Nombre de vitesses2
- Phase1
- Vitesse8200 tr/min
- CUP_NON015449930214
- Tension115