Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice d’échappementM5 x 0.8
- Hauteur totale21.5 mm
- Longueur totale72.4 mm
- Largeur totale24 mm
- Taille du port de pressionM5 x 0.8
Détails
- Type de baseStock de barres
- Comp. liquideAir, gaz inertes, vide faible
- À utiliser avec la sérieS070
- Orifice(s) du collecteurM3 (sortie);M5 (approvisionnement/échappement)
- Pression de fonctionnement maximale0.5 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de Stations8
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Pression d’épreuve+1 MPa
- Type de connecteur électrique de vanneFil de fiche
Aperçu
- Série S070 , montage sur base, collecteurs à orifice de corps
- Base de barre, base séparable et type d’empilage disponibles
- Entrée électrique : œillet/fil de fiche
- Stations : 02-20
- Raccords cannelés pour le type d’empilage et vis femelles pour la base de la barre