Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56C
- Dimension C de la longueur totale14.98 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids39 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.2 A
- Efficacité de la pleine charge84 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Numéro de catalogue du fabricantY556
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856024909
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAINV
- Manuel d’utilisation
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Normes respectéesCE, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à vitesse variable 1 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 56C , TENV
- Protection thermiqueThermostats (N/C)
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856024909
- Schéma de câblage
Aperçu
- Système d’isolation MAX GUARD® Classe F Fonctionnement à couple constant de 0 à la vitesse de base sur le fonctionnement à puissance constante à entraînement vectoriel jusqu’à deux tours/minute de base Optimisé pour le fonctionnement avec onduleur IGBT (conception A NEMA) Thermostats normalement fermés (un par phase, Classe F) Dispositions du codeur et du frein incluses sur l’extrémité opposée de l’entraînement (frein maximum de 10 lb-pi,voir les sections Modifications et/ou Trousses d’accessoires) Base amovible boulonnée pour montage sans pied option F1 seulement, ne peut pas être réassemblé à la construction à cadre en acier F2