Motion
GH195-12
Tuyau Aeroquip (Eaton) série GH195 - DI 3/4 po, DI 1.19 po, pression de service 3125 psi, pression d'éclatement 12500 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI03188783
N° MFRGH195-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau Aeroquip (Eaton) série GH195 - DI 3/4 po, DI 1.19 po, pression de service 3125 psi, pression d'éclatement 12500 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI03188783
N° MFRGH195-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    9.49 po
  • Taille du tableau de bord
    -12
  • Hauteur
    0.75 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Poids du tuyau
    0.67 lb
  • Diamètre intérieur
    0.75 po
  • Longueur
    1.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.19 po
  • Diamètre extérieur
    1.19 po
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Poids global
    0.67 lb
  • Poids
    0.67 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Huiles hydrauliques, brutes, de carburant et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate.
  • Demandes
    Huiles hydrauliques, brutes, de carburant et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate.
  • Pression d’éclatement
    12500 psi
  • Couleur
    Bleu
  • Raccords compatibles
    TTC, 1SA
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Élastomère
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH195
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Cordons en acier haute résistance
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Tube intérieur AQP
  • Style de ligne de superposition
    Gaufré
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GH195-12
  • Numéro CUP du fabricant
    678146068408
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Pression maximale
    3125 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    3125 psi
  • Température maximale
    300 °F
  • Pression de service maximale
    3125 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    300 à -40 °F
  • Pression nominale
    3125 psi
  • Normes respectées
    SAE 100R2AT Type S|ISO 1436-1 Type 2SN|EN45545|Approuvé MSHA|USCG|BV|DNV|Certifié ABS
  • Matériau du tube
    Tube intérieur AQP
  • Matériaux du tube
    Tube intérieur AQP
  • Applications typiques
    Entretien du système hydraulique avec du pétrole, des fluides ignifuges et à base d’eau, du carburant et des systèmes de lubrification.
  • CUP_NON
    678146068408
  • Pression de service
    3125 psi
  • Température de fonctionnement max.
    300 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
GH195-12 W/SS 12FJX E/E 38 PO OAL
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good