Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2X-Large
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- CouleurBleu / Jaune haute visibilité
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts enduits de caoutchouc naturel
- Type de mainPaire
- Normes respectéesASTM D 3389-94 Résistance aux coupures, niveau 4, EN 407
- TypeRésistant aux coupures
- CUP_NON20076490008301
Aperçu
- Haute visibilité avec doublure en tissu éponge thermique jaune sans couture
- La paume froissée bleu vif offre une meilleure adhérence sur les surfaces sèches et mouillées
- Gant isolé pour une utilisation par temps froid
- Conception ergonomique pour un ajustement, un confort, une flexibilité et une dextérité supérieurs
- Offre également une protection lors de la manipulation de pièces chaudes jusqu’à 250°C /480°F pendant 15 secondes