Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue7-11/16 po
- Taille du port d’entréeBride 2 po. ANSI 150#
- Pied de tête max.218 pi
- Taille du port de sortieBride 1 po ANSI 150#
Détails
- 2Nd Soutien du lien d’ing. du produit
- Mot-clé de descriptionPorts à bride 2 po x 1 po ANSI 150#
- EnceinteTEFC
- Fréquence60 Hz
- Puissance10 hp
- Pression maximale94 psi
- Rpm max.3500 tr/min
- Débit maximum150 gal/min
- Matériau du joint toriqueViton
- Phase3
- Matériau du corps de pompeAcier inoxydable
- Joint d’étanchéitéCarbone/Silicon-Carbide/Viton
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeFermer couplé au moteur
- Tension208–230/460 V
- Matériaux mouillésAcier inoxydable