Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
- Poids0.10 lb
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA Z87.1-2010, CE EN 166, CSA Z94.3-07, MCEPS Classes 1 et 3
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir
- ComprendBranches interchangeables
- Revêtement de lentilleAntibuée, résistante aux égratignures
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsV2G
- Caractéristiques spécialiséesAéré
- Réglage des branchesBranches réglables
- Couleur du branchesNoir
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON814992006526
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Lentille et monture ventilées pour augmenter la circulation de l’air
- Le serre-tête et les branches sont dotés d’un réglage à cliquet pour un ajustement parfait et d’un dispositif de retenue à ajustement rapide
- Le rembourrage en mousse ignifuge forme une étanchéité parfaite pour empêcher la poussière et les particules en suspension dans l’air
- La lentille courbée de base 9.75 offre une protection latérale complète, traitée pour éviter la formation de buée et les petites égratignures autoscellantes
- Offre une protection à 99 % contre les rayons UV nocifs
- Conforme aux exigences Z87.1 en matière de résistance aux chocs ainsi qu’aux normes CE EN 166, CSA Z94.3-07, AS/NZS 1337 et MIL-PRF-32432