Spécifications
Dimensions
- Cote de précisionJIS, classe 0
- Rouleau Diamètre40
- Rouleau Largeur20 mm
- Goujon Diamètre16 mm
- Taille du filetageM18x1.5
- Poids0.54 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique23400 N
- Type de têteFente pour tournevis
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4549557046544
- Tr/min maximum (graisse)66000 tr/min
- Régime maximum (huile)11000 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale25200 N
- Capacité de charge statique radiale30900 N
- Forme de rouleauJoli
- Capacité de charge statique30900 N
- Type de goujonGoujon standard
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure