Motion
WS8F8
Bouchon hydraulique style aile de la série WS - Corps en acier, 1 po NPTF, filetage femelle 1 – 11-1/2 , 5000 psi, taille de corps 1 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03195344
N° MFRWS8F8
Prix85.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique style aile de la série WS - Corps en acier, 1 po NPTF, filetage femelle 1 – 11-1/2 , 5000 psi, taille de corps 1 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03195344
N° MFRWS8F8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix85.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1 po
  • Longueur
    4.18 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    25100 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1 po NPTF, 1 – 11-1/2
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Raccord rapide Dixon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Snap-Tite 75-Series
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Pression de service
    5000 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
WS8F8 MAMELON

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté