Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2 po
- Diamètre extérieur4.5000 po
- Longueur du filetage0.8125 po
- Taille du filetagePF1
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale6790 lbf
- Capacité de charge statique radiale4180 lbf
- Roulement de rechangeMUC210-32
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCECH200NP
- CUP_NON0808250264971