Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
- Longueur18 in
Details
- Détails supplémentairesLes gants doublés de néoprène avec interverrouillage et protection étendue du poignet offrent une vaste gamme de résistance aux acides, alcools, graisses, produits caustiques, réfrigérants, cétones et détergents. Les revêtements froissés à prise froissée sont conçus pour canaliser les liquides afin de permettre une meilleure manipulation dans des conditions humides et sales lourdes. Extrêmement durable et résistant à l’abrasion, aux accrocs et aux perforations. Cependant, il se dégrade avec certains produits chimiques courants, comme l’eau de Javel. Idéal pour le raffinage, la galvanisation, le dégraissage, le placage, les industries pétrochimiques et le nettoyage et l’entretien de cuisine.
- Application• Raffinage pétrochimique • Manutention de matériaux • Dégraissage • Manutention de produits chimiques • Placage • Galvanisation
- CouleurNoir
- Type de poignetGauntlet
- Caractéristiques et avantages• Néoprène lourd de 18 po de long • Crinkle Grip • Doublé de flanelle • Traité par Sanitized®
- Motif de priseFroissement
- Type de mainPaire
- DoubléCoton
- Matériau de la doublureFlanelle
- Numéro CUP du fabricant72874253905
- MatérielNéoprène
- CUP_NON72874253905
Aperçu
- Néoprène lourd de 18 po de long
- Prise froissée
- Doublure en flanelle
- Sanitized® Traité
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature