Motion
21158-3881

TIMKEN
21158-3881

Oil Seal - Solid, 1.500 in Shaft Dia., 2.882 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03197486
N° MFR21158-3881
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
21158-3881

Oil Seal - Solid, 1.500 in Shaft Dia., 2.882 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03197486
N° MFR21158-3881

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.882 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.500 po
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort pour les doigts
  • Numéro CUP du fabricant
    053893037356
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
21158-3881 JOINT D’HUILE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon