Motion
21086-2375

TIMKEN
21086-2375

Oil Seal - Solid, 3.500 in Shaft Dia., 4.875 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03198826
N° MFR21086-2375
Prix122.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
21086-2375

Oil Seal - Solid, 3.500 in Shaft Dia., 4.875 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03198826
N° MFR21086-2375
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
Votre prix122.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.875 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.500 po
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort pour les doigts
  • Numéro CUP du fabricant
    053893005249
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
21086-2375 JOINT D’HUILE