Motion
29516-7094

TIMKEN
29516-7094

Oil Seal - Solid, 2.688 in Shaft Dia., 3.563 in OD, 0.995 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03199143
N° MFR29516-7094
Prix1,332.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
29516-7094

Oil Seal - Solid, 2.688 in Shaft Dia., 3.563 in OD, 0.995 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03199143
N° MFR29516-7094
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
Prix1,332.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.563 po
  • Largeur totale
    0.995 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.688 po
  • Poids
    0.49 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    053893041223
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
29516-7094 JOINT D’HUILE