Motion
29502-4111

TIMKEN
29502-4111

Oil Seal - Solid, 2.500 in Shaft Dia., 3.250 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03199593
N° MFR29502-4111
Prix805.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
29502-4111

Oil Seal - Solid, 2.500 in Shaft Dia., 3.250 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03199593
N° MFR29502-4111
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
Prix805.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.250 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.500 po
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    053893040943
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
29502-4111 JOINT D’HUILE