Motion
23548-8646

TIMKEN
23548-8646

Oil Seal - Solid, 1.719 in Shaft Dia., 2.625 in OD, 0.687 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03203141
N° MFR23548-8646
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
23548-8646

Oil Seal - Solid, 1.719 in Shaft Dia., 2.625 in OD, 0.687 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03203141
N° MFR23548-8646
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.625 po
  • Largeur totale
    0.687 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.719 po
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Multi-lèvres avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893593401
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
23548-8646 JOINT D’HUILE