Motion
25003-5381

TIMKEN
25003-5381

Oil Seal - Solid, 10.236 in Shaft Dia., 12.047 in OD, 0.684 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03204107
N° MFR25003-5381
Prix1,053.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
25003-5381

Oil Seal - Solid, 10.236 in Shaft Dia., 12.047 in OD, 0.684 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03204107
N° MFR25003-5381
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
Prix1,053.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    12.047 po
  • Largeur totale
    0.684 po
  • Diamètre de l’arbre
    10.236 po
  • Poids
    2.07 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort pour les doigts
  • Numéro CUP du fabricant
    053893100593
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
25003-5381 JOINT D’HUILE