Motion
25003-7268

TIMKEN
25003-7268

Oil Seal - Solid, 6.693 in Shaft Dia., 7.875 in OD, 0.591 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03206670
N° MFR25003-7268
Prix423.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
25003-7268

Oil Seal - Solid, 6.693 in Shaft Dia., 7.875 in OD, 0.591 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03206670
N° MFR25003-7268
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
Prix423.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.875 po
  • Largeur totale
    0.591 po
  • Diamètre de l’arbre
    6.693 po
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort pour les doigts
  • Numéro CUP du fabricant
    053893120683
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
25003-7268 JOINT D’HUILE