Motion
NAG4900
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 10 mm
N° D’ARTICLE MI03207140
N° MFRNAG4900
Prix114.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 10 mm
N° D’ARTICLE MI03207140
N° MFRNAG4900
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
Prix114.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    9650 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAG4900
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Série
    NCG
  • Capacité de charge statique
    10800 N

Aperçu

Description du fabricant
NAG4900 PALIER

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté