Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé2.000 po
- Diamètre intérieur2.000 po
- Longueur12 pi
- Poids0.25 lb/pi
Détails
- ApplicationAutomobile, systèmes d’échappement, échappement de garage, séchage de verre, chauffage, haute température, support de fusée, échappement de traction de tracteur, refroidissement de transmission, systèmes d’échappement de véhicule
- RevêtementCouche intérieure - Silicone / Couche extérieure - Silicone
- CouleurCouche intérieure rouge oxyde de fer, couche extérieure noire
- Taux de compression3:1
- ConstructionFlexible en tissu à double épaisseur avec une couche intérieure en fibre de verre revêtue de silicone rouge oxyde de fer et une couche extérieure Nomex® revêtue de silicone noir renforcée par un hélice en fil d’acier à ressort et un cordon en fibre de verre à filament externe
- Matériau du tuyauCouche intérieure - Fibre de verre / Couche extérieure - Nomex
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant2720200012
- Page de produit du fabricant
- Pression négative29.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementFil d’acier à ressort et cordon en fibre de verre à filament externe
- SérieHeat-Flex® NS
- Fiche technique
- Plage de température-65 à 550 °F
- Substance transportéeAir, fumée
- Pression de service30.00 psi
Aperçu
- Le matériau Nomex® augmente la durée de vie flexible et la résistance à l’abrasion
- Convient aux applications de traitement d’air à haute température
- Le pas étroit permet un rayon de flexion serré tout en maintenant un débit d’air fluide
- Idéal pour les applications où une flexion constante est impliquée
- Non plié
- Résistant à de nombreuses huiles et solvants, à l’ozone, à l’eau, aux champignons et aux alcalis
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 12 pi
- Prix par pied