Spécifications
Détails
- Type de produitConvertisseurs de rouille liquide
Aperçu
- Réagit avec la rouille ou l’acier pour former une pellicule chimiquement inerte
- Élimine, tue et convertit la rouille en un composé antirouille ou un inhibiteur de rouille
- Une surface métallique rouillée qui a été correctement traitée avec Chemprime et peinte ne fera pas défaut en raison de la rouille qui traverse
- Avec Chemprime, la peinture ou l’apprêt adhère beaucoup mieux parce que le film de phosphate de strontium de zinc permet en fait un effet de verrouillage à l’interface de la peinture avec l’acier plutôt que l’adhérence de la peinture ordinaire