Motion
JANTES MOYENNES DE 12E325 6 PO À X3/4 PO À X1 PO ET 46 PO

WALTER SURFACE TECH
12E325 6"X3/4"X1" 46 MEDIUM WHEEL

MEULE DE BANC 46GR , 6 PO X 3/4 PO
N° D’ARTICLE MI03211360
N° MFR12E325 6"X3/4"X1" 46 MEDIUM WHEEL
Prix54.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
12E325 6"X3/4"X1" 46 MEDIUM WHEEL

MEULE DE BANC 46GR , 6 PO X 3/4 PO
N° D’ARTICLE MI03211360
N° MFR12E325 6"X3/4"X1" 46 MEDIUM WHEEL
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
Prix54.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Poids
    1.85 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    3/4 po

Détails

  • Type d’arbre
    Mise en marche
  • Couleur
    Gris/Noir
  • Grade
    46 Moyen
  • Numéro de grain
    46
  • Numéro CUP du fabricant
    662980221471
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4100 tr/min
  • Quantité du colis
    1.000
  • CUP_NON
    662980221471
  • Type de roue
    1

Aperçu

Description du fabricant
JANTES MOYENNES DE 12E325 6 PO À X3/4 PO À X1 PO ET 46 PO
  • Excellente durée de vie des meules; performance exceptionnelle; meule polyvalente; pour utilisation sur : carbure, acier; meulage général sur meuleuses de banc et de piédestal; durables et fiables, nos meules de banc sont parfaites pour le travail de meulage général sur meuleuses de banc et de piédestal. Toutes les roues sont fournies avec des bagues de réduction imbriquées pour s’adapter aux arbres 1”, 3/4”, 5/8” et 1/2” .