Motion
TPH1209BU-20
Tubulure en polyoléfine — Salle blanche - Air/Eau/Nitrogène, 9 mm, DI 0.354 po, 12 mm, DI 0.472 po, Longueur 20 m, Rayon de courbure min. 55 mm
N° D’ARTICLE MI03211589
N° MFRTPH1209BU-20
Prix83.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en polyoléfine — Salle blanche - Air/Eau/Nitrogène, 9 mm, DI 0.354 po, 12 mm, DI 0.472 po, Longueur 20 m, Rayon de courbure min. 55 mm
N° D’ARTICLE MI03211589
N° MFRTPH1209BU-20
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
Prix83.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Rayon de courbure minimum
    55 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.354 po, 9 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.472 po, 12 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air/Eau/Nitrogène
  • Type de liquide
    Air, gaz d’azote, eau pure
  • Dureté
    Shore D 90
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    102 psi
  • Matériau du tube
    Résine de polyoléfine
  • Applications typiques
    Salle blanche, air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE TPH1209BU-20 , POLYOLÉFINE PROPRE,
  • Tubulure en polyoléfine
  • Offert en 6 couleurs différentes
  • Offert en forfaits 20m ou 100m
  • Applicable aux applications d’air, de gaz et d’eau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté