Motion
3613XL
Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - TG ou taille 10, cuir grain de chèvre, catégorie B Select, non doublé, couleur blanc
N° D’ARTICLE MI03212473
N° MFR3613XL
Prix8.87 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - TG ou taille 10, cuir grain de chèvre, catégorie B Select, non doublé, couleur blanc
N° D’ARTICLE MI03212473
N° MFR3613XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.87 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pouce Keystone, dos élastique froncé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Matériau arrière
    Peau de chèvre
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Sélectionner la note B
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de peau de chèvre
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir de peau de chèvre
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Caractéristiques de la paume
    Peau de chèvre
  • Type de protection
    Protection générale
  • Série
    Sécurité MCR 3613
  • Matériau de couture
    Coton/polyester
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
GANT DE CONDUCTEUR 3613XL GRAINS DE CHÈVRE AVEC
  • Pouce en losange avec double couture et dos élastique
  • Applications : industrie automobile, matériaux de construction, exploitation de scies à chaîne, agriculture, exploitation de chariots élévateurs, fabrication, industrie du mobilier, industrie du bois, exploitation de véhicules lourds, soudage MIG/TIG et héli-arc, exploitation minière, municipalités, opérations de reconditionnement et de regroupement, estampage et services publics

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté