Spécifications
Dimensions
- Taille de l’élément4.05.05
- Diamètre intérieur36.30 mm|1.429 po
- Longueur5.3000 po,134.62 mm
- Diamètre extérieur2.4 po|62 mm
- Diamètre total2.4000 po,60 mm
- Longueur totale5 po
- Largeur2.4000 po,60 mm
Détails
- Évaluation bêta≥200
- Application ElementPression
- Type d’élémentCartouche
- Conception du filtreCartouche
- Matériau du filtreFibre de verre
- Pression de fonctionnement maximale20 bars, 290 psi
- Température maximale212 °F
- Cote de microns5 microns
- Température minimale-22 °F
- Matériau du jointFluoroélastomère (FPM)
- SérieBetafit - 8700
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure