Motion
H119624-100
Tuyau industriel Tuyau industriel - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type d’aspiration et de refoulement d’eau, matériau de tube en PVC, matériau de couvercle en PVC, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI03215663
N° MFRH119624-100
Prix25.65 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau industriel - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type d’aspiration et de refoulement d’eau, matériau de tube en PVC, matériau de couvercle en PVC, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI03215663
N° MFRH119624-100
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
Prix25.65 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -24
  • Poids du tuyau
    81.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    6 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2 po
  • Épaisseur du mur
    0.25 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Couleur
    Bleu
  • Raccords compatibles
    NPT mâle, verrous à came
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester et fil hélicoïdal
  • Type de tuyau
    Aspiration et décharge de l’eau
  • Matériau du tube intérieur
    Chlorure de polyvinyle (PVC)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H119624-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789269485
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier plaqué laiton
  • Série
    Série H1196
  • Normes respectées
    Approuvé MSHA
  • Matériau du tube
    PVC
  • Applications typiques
    Transfert d’eau et de pesticides dilués, aspiration et décharge d’eau Approuvé par la MSHA.
  • CUP_NON
    639789269485
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
H119624-100
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité