Motion
NU212ET2X

NTN
NU212ET2X

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 22 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI03215845
N° MFRNU212ET2X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU212ET2X

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 22 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI03215845
N° MFRNU212ET2X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.761 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359139174
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • CUP_NON
    4547359139174

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU212ET2X