Motion
CDRA1BS50-190C

SMC CORP OF AMERICA
CDRA1BS50-190C

Actionneur à crémaillère - arbre simple, montage de base, angle de rotation de 190 °, taille de corps de 50 mm
N° D’ARTICLE MI03216302
N° MFRCDRA1BS50-190C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDRA1BS50-190C

Actionneur à crémaillère - arbre simple, montage de base, angle de rotation de 190 °, taille de corps de 50 mm
N° D’ARTICLE MI03216302
N° MFRCDRA1BS50-190C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    50 mm
  • Hauteur totale
    98 mm
  • Longueur totale
    189 mm
  • Largeur totale
    62 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 BSPT femelle

Détails

  • Type d’actionneur
    Rack-et-Pinion
  • Angle de rotation
    190 °
  • Angle du coussin
    35 °
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Plage de vitesse de rotation
    0.2 à 2 s/90°
  • Type d’arbre
    Arbre simple
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CDRA1BS50-190C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté