Motion
CJPB6-10H4-XC22

SMC CORP OF AMERICA
CJPB6-10H4-XC22

Cylindre pneumatique à goupille - série CJP, alésage de 6 mm, course de 10 mm, montage sur panneau, tige unique, tige de 3 mm/filetage ISO M3x0.5 , rappel par ressort à action unique
N° D’ARTICLE MI03216413
N° MFRCJPB6-10H4-XC22
Prix15.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CJPB6-10H4-XC22

Cylindre pneumatique à goupille - série CJP, alésage de 6 mm, course de 10 mm, montage sur panneau, tige unique, tige de 3 mm/filetage ISO M3x0.5 , rappel par ressort à action unique
N° D’ARTICLE MI03216413
N° MFRCJPB6-10H4-XC22
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
Prix15.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Hauteur totale
    13.9 mm
  • Longueur totale
    34.5 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    1.42 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    15.9 N
  • Taille de la tige
    3 mm
  • Taille de la tige / Filetage
    Tige de 3 mm / Filetage ISO M3x0.5
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm

Détails

  • Changement automatique
    Vendu séparément
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CJP
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.2 MPa
  • Type de montage
    Panneau
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C °F
  • Options
    Joints de fluorure
  • Action du piston
    Ressort de rappel à simple effet
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques à goupille
  • Pression d’épreuve à Mpa
    1
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique

Aperçu

Description du fabricant
CJPB6-10H4-XC22
  • Action unique, rappel par ressort, broche-cylindre
  • La conception compacte minimise l’espace de montage
  • Trois tailles d'alésage disponibles
  • AVC de 5mm à 15mm disponibles
  • Deux styles de montage disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté