Motion
D-M9BV
Perpendiculaire solide 2 Fil direct
N° D’ARTICLE MI03216532
N° MFRD-M9BV
Prix37.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perpendiculaire solide 2 Fil direct
N° D’ARTICLE MI03216532
N° MFRD-M9BV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    40 mA
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Longueur totale
    20 mm
  • Largeur totale
    4.6 mm
  • Poids
    7 g

Détails

  • Charge applicable
    PLC, Relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 0.5m
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    24 V c.c.
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, JIS C 0920
  • Action de commutation
    2-Wire

Aperçu

Description du fabricant
D-M9BV PERPENDICULAIRE SOLIDE 2 FIL DIRECT
  • Commutateurs automatiques à semi-conducteurs
  • Usage général
  • Bande, rail, tige d’attache et styles de montage direct
  • Entrée électrique : œillet, connecteur, conduit de borne

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté