Motion
MHZJ2-16D
POIGNÉE MHZ avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI03216814
N° MFRMHZJ2-16D
Prix275.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
POIGNÉE MHZ avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI03216814
N° MFRMHZJ2-16D

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix275.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Fermé Largeur  
    14.9 mm
  • Ouvert Largeur  
    20.9 mm
  • Hauteur totale
    29.6 mm
  • Longueur totale
    67.3 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Taille du port
    M5x0.8

Détails

  • Action
    Double action
  • Détails supplémentaires
    Pince compacte à usage général avec guide linéaire intégré qui offre une rigidité élevée et une grande précision. Cette série comprend un couvercle antipoussière pour protéger le mécanisme du doigt dans les environnements sales. Offert en tailles d’alésage de 6mm à 25mm.
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    2 Standard pour les doigts
  • Type de pince
    Parallèle
  • Force de maintien fermée 72 lb/po2
    40 N
  • Force de maintien ouverte 72 lb/po2
    30 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    102 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    15 psi
  • Nombre de doigts
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    15 psi à 102 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 °F à 140 °F
  • Options incluses
    Couvercle antipoussière
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
PINCE MHZJ2-16D , MHZ, STYLE PARALLÈLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good