Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Hauteur totale46 mm
- Longueur totale118 mm
- Largeur totale70 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Accident vasculaire cérébral40 mm
Détails
- Option d’expert en sinistresAucun
- Pays d’origineJP
- FiletageRc(Pt)
- Force appliquée maximale440 N
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.15 MPa
- Nombre de commutateurs automatiques0
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques guidés
- Pression d’épreuve+1.05 MPa
- SérieMXQ
- StyleSymétrique