Motion
RSDQB32-20DK
Cylindre d’air de butée -
N° D’ARTICLE MI03217122
N° MFRRSDQB32-20DK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre d’air de butée -
N° D’ARTICLE MI03217122
N° MFRRSDQB32-20DK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    49.5 mm
  • Longueur totale
    108 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Taille de la tige
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm

Détails

  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Réglage du montage
    Montage fixe
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de bouchon
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Type de construction de tige
    Type chanfreiné
  • Matériau du rouleau
    Résine

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE À BOUCHON COMPACT RSDQB32-20DK ,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good