Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPTF
- Taille du corps3/8 po
- Hexagonales1 po
- Longueur2.25 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsLaiton
- Pression d’éclatement5300 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
- Type de raccord de tuyauNPTF mâle
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSnap-Tite série H
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Pression de service2250 psi
- Plage de pression de service2001 à 3000 psi